SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 30x40mm m. Leerschild, für Ø 22 Geräte m. rundem Frontelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBY4H101
Breite - 40 mm
Höhe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110095906
Sonepar Artikelnummer
120520671
Hersteller Artikelnummer
ZBY4H101
Hersteller Typ
ZBY4H101
Hersteller Artikel Nr.:
ZBY4H101
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.003 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


