SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 30x40mm m. Leerschild z. Gravieren, für Ø 22 Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBY2101
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Außendurchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3389110839968
Sonepar Artikelnummer
120247075
Hersteller Artikelnummer
ZBY2101
Hersteller Typ
ZBY2101
Hersteller Artikel Nr.:
ZBY2101
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


