SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 30x40mm, mit Beschriftung ARRET, für Harmony 22mm, aus Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBYM2104
Bauform - flach
Farbe - weiß
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Aufdruck - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489755935
Sonepar Artikelnummer
121176657
Hersteller Artikelnummer
ZBYM2104
Hersteller Typ
ZBYM2104
Hersteller Artikel Nr.:
ZBYM2104
Bauform:
flach
Farbe:
weiß
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
Nein
Form:
rechteckig
Wörtlicher Aufdruck:
Stop
Sprache des Aufdrucks:
Französisch
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Geeignet für Drucktaster:
Ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Nein
Geeignet für Leuchtmelder:
Nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Nein
Geeignet für Signalleuchte:
Nein
Geeignet für Wahlschalter:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.004 kg


