SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 30x40mm, mit Beschriftung I-0-II, für Harmony 22mm, in grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBYP2186C0
Bauform - flach
Farbe - weiß
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "I-0-II"
Aufdruck - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489756178
Sonepar Artikelnummer
121176677
Hersteller Artikelnummer
ZBYP2186C0
Hersteller Typ
ZBYP2186C0
Hersteller Artikel Nr.:
ZBYP2186C0
Bauform:
flach
Farbe:
weiß
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "I-0-II"
Aufdruck:
sonstige
Gravierbar:
Nein
Form:
rechteckig
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Geeignet für Drucktaster:
Ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Nein
Geeignet für Leuchtmelder:
Nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Nein
Geeignet für Signalleuchte:
Nein
Geeignet für Wahlschalter:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


