SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 30x40mm mit Schild 8x27mm mit Beschriftung HAND-OFF-AUTO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBY2387
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110094169
Sonepar Artikelnummer
120795193
Hersteller Artikelnummer
ZBY2387
Hersteller Typ
ZBY2387
Hersteller Artikel Nr.:
ZBY2387
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


