SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 30x40mm mit Schild 8x27mm mit Beschriftung OFF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBY2312
Wörtlicher Aufdruck - Aus
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110840179
Sonepar Artikelnummer
121176504
Hersteller Artikelnummer
ZBY2312
Hersteller Typ
ZBY2312
Hersteller Artikel Nr.:
ZBY2312
Wörtlicher Aufdruck:
Aus
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.001 kg


