SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 30x40mm mit Schild 8x27mm mit Beschriftung ON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBY2311
Wörtlicher Aufdruck - Ein
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110840841
Sonepar Artikelnummer
121176503
Hersteller Artikelnummer
ZBY2311
Hersteller Typ
ZBY2311
Hersteller Artikel Nr.:
ZBY2311
Wörtlicher Aufdruck:
Ein
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


