SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 30x40mm, mit Schild ARRET-MARCHE, für Harmony 22mm, in grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBY2166C0
Wörtlicher Aufdruck - Stop
Sprache des Aufdrucks - Französisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489754877
Sonepar Artikelnummer
121176489
Hersteller Artikelnummer
ZBY2166C0
Hersteller Typ
ZBY2166C0
Hersteller Artikel Nr.:
ZBY2166C0
Wörtlicher Aufdruck:
Stop
Sprache des Aufdrucks:
Französisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


