SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 30x40mm, mit Schild OFF-ON, für Harmony 22mm, in grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBY2367C0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489754976
Sonepar Artikelnummer
121176508
Hersteller Artikelnummer
ZBY2367C0
Hersteller Typ
ZBY2367C0
Hersteller Artikel Nr.:
ZBY2367C0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


