SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 30x40mm, mit Schild STOP, für Harmony 22mm, in grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBY2304C0
Wörtlicher Aufdruck - Stop
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489754952
Sonepar Artikelnummer
121176498
Hersteller Artikelnummer
ZBY2304C0
Hersteller Typ
ZBY2304C0
Hersteller Artikel Nr.:
ZBY2304C0
Wörtlicher Aufdruck:
Stop
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


