SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 30x40mm o. Schild, für Ø 22 Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBZ32
Breite - 30 mm
Höhe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3389110092592
Sonepar Artikelnummer
120298434
Hersteller Artikelnummer
ZBZ32
Hersteller Typ
ZBZ32
Hersteller Artikel Nr.:
ZBZ32
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Hilfsschalter, Lampenfassungen, Zubehör für Metall- und Kunststoffprogramm. Schildträger 30 x 40 mm. Schildträger 30 x 40 mm o. Schild, für DM 22 Geräte. VPE 10. Für Schilder 8 x 27 mm. EIN Grund schwarz, AUS Grund rot.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


