SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 30x40mm o. Schild, für Ø 22 Geräte m. rundem Frontelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBZ34
Breite - 30 mm
Höhe - 40 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110095883
Sonepar Artikelnummer
120520726
Hersteller Artikelnummer
ZBZ34
Hersteller Typ
ZBZ34
Hersteller Artikel Nr.:
ZBZ34
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


