Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 30x40mm, ohne Schild, für Flush 30mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 30x40mm, ohne Schild, für Flush 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZBZF32

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481340610

Sonepar Artikelnummer

121176703

Hersteller Artikelnummer

ZBZF32

Hersteller Typ

ZBZF32

Hersteller Artikel Nr.:

ZBZF32

Breite:

40 mm

Höhe:

50 mm

Lochdurchmesser:

22 mm

Farbe:

schwarz

Form:

rund

Breite der Öffnung:

40 mm

Höhe der Öffnung:

50 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.002 kg

Schildträger Harmony XB5F ZB5F für 30 mm Kontroll oder Signaleinheiten.Schriftfeldgröße 30x40 mm.Ohne Beschriftungsschild.