SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 30x40mm, Schild schwarz rot, für Flush 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBYF2101
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481340627
Sonepar Artikelnummer
121176571
Hersteller Artikelnummer
ZBYF2101
Hersteller Typ
ZBYF2101
Hersteller Artikel Nr.:
ZBYF2101
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.002 kg


