SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 30x50mm m. Leerschild, für Ø 22 Geräte m. rundem Frontelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBY6H102
Breite - 50 mm
Höhe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110095937
Sonepar Artikelnummer
120520669
Hersteller Artikelnummer
ZBY6H102
Hersteller Typ
ZBY6H102
Hersteller Artikel Nr.:
ZBY6H102
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.004 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


