SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 30x50mm m. Leerschild, für Ø 22 Geräte m. rundem Frontelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBY6H101
Breite - 50 mm
Höhe - 30 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110095920
Sonepar Artikelnummer
121176515
Hersteller Artikelnummer
ZBY6H101
Hersteller Typ
ZBY6H101
Hersteller Artikel Nr.:
ZBY6H101
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.004 kg
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.


