SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 30x50mm o. Schild, für Ø 22 Geräte m. rundem Frontelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBZ35
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3389110095913
Sonepar Artikelnummer
120374731
Hersteller Artikelnummer
ZBZ35
Hersteller Typ
ZBZ35
Hersteller Artikel Nr.:
ZBZ35
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Breite:
50 mm
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


