Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 30x50mm, ohne Schild, für Flush 30mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 30x50mm, ohne Schild, für Flush 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZBZF33

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481340641

Sonepar Artikelnummer

121176704

Hersteller Artikelnummer

ZBZF33

Hersteller Typ

ZBZF33

Hersteller Artikel Nr.:

ZBZF33

Breite:

40 mm

Höhe:

50 mm

Lochdurchmesser:

22 mm

Farbe:

schwarz

Form:

rund

Breite der Öffnung:

40 mm

Höhe der Öffnung:

60 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.003 kg

Schildträger Harmony XB5F ZB5F für 30 mm Kontroll oder Signaleinheiten.Schriftfeldgröße 30x50 mm.Ohne Beschriftungsschild.