SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 30x50mm, Schild gelb weiss, für Flush 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBYF6102
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481340665
Sonepar Artikelnummer
121176595
Hersteller Artikelnummer
ZBYF6102
Hersteller Typ
ZBYF6102
Hersteller Artikel Nr.:
ZBYF6102
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.004 kg
Schildträger Harmony XB5F ZB5F für 30 mm Kontroll oder Signaleinheiten. Schriftfeldgröße 30x50 mm. Mit Beschriftungsschild in gelb und weiss.


