SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 30x50mm, unbeschriftet schwarz/rot, für Harmony 22mm, in grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBY6101C0
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Außendurchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489755010
Sonepar Artikelnummer
121176512
Hersteller Artikelnummer
ZBY6101C0
Hersteller Typ
ZBY6101C0
Hersteller Artikel Nr.:
ZBY6101C0
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


