SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 30x50mm, unbeschriftet weiß/gelb, für Harmony 22mm, in grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBY6102C0
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Farbe - weiß
Form - rechteckig
Außendurchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489755034
Sonepar Artikelnummer
121176513
Hersteller Artikelnummer
ZBY6102C0
Hersteller Typ
ZBY6102C0
Hersteller Artikel Nr.:
ZBY6102C0
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


