SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 40x50mm, mit Schild ARRET, für Harmony Flush 30mm, in grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBYF2104C0
Wörtlicher Aufdruck - Stop
Sprache des Aufdrucks - Französisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489755119
Sonepar Artikelnummer
121176576
Hersteller Artikelnummer
ZBYF2104C0
Hersteller Typ
ZBYF2104C0
Hersteller Artikel Nr.:
ZBYF2104C0
Wörtlicher Aufdruck:
Stop
Sprache des Aufdrucks:
Französisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


