SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 40x50mm, mit Schild STOP, für Harmony 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBYF2304
Wörtlicher Aufdruck - Stop
Sprache des Aufdrucks - Englisch
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489755256
Sonepar Artikelnummer
121176585
Hersteller Artikelnummer
ZBYF2304
Hersteller Typ
ZBYF2304
Hersteller Artikel Nr.:
ZBYF2304
Wörtlicher Aufdruck:
Stop
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


