SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 40x50mm, ohne Schild, unbeschriftet, für Harmony 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBYFP2101
Bauform - flach
Farbe - weiß
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Gravierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489755379
Sonepar Artikelnummer
121176597
Hersteller Artikelnummer
ZBYFP2101
Hersteller Typ
ZBYFP2101
Hersteller Artikel Nr.:
ZBYFP2101
Bauform:
flach
Farbe:
weiß
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Gravierbar:
Nein
Form:
rechteckig
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Breite:
40 mm
Höhe:
50 mm
Geeignet für Drucktaster:
Ja
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
Nein
Geeignet für Leuchtmelder:
Nein
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
Nein
Geeignet für Signalleuchte:
Nein
Geeignet für Wahlschalter:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


