SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 40x50mm, unbeschriftet schwarz/rot, für Harmony Flush 30mm, in grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBYF2101C0
Breite - 40 mm
Höhe - 50 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489755058
Sonepar Artikelnummer
121176572
Hersteller Artikelnummer
ZBYF2101C0
Hersteller Typ
ZBYF2101C0
Hersteller Artikel Nr.:
ZBYF2101C0
Breite:
40 mm
Höhe:
50 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Kunststoff Schildträger 40x50mm kompatibel mit den 30mm Harmony Frontelemenen XB4F und XB5F für flachen Einbau. Mit Schild unbeschriftet in schwarz/rot. Die Farbe des Schildträgers ist grau. Die modularen Harmony Baureihen mit 30mm Einbaumaß kombinieren einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. IP-Schutzklassen bis IP69K und Umgebungstemperaturen von -40°C bis +70°C. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520. Zertifizierungen nach DNV, GL, UL gelistet, RINA, BV, CSA, LROS (Lloyds register of shipping). Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520.


