SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger 40x60mm, mit Schild sw/rt, unbeschriftet, für Harmony 30mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBYF6101C0
Breite - 40 mm
Höhe - 60 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489755331
Sonepar Artikelnummer
121176594
Hersteller Artikelnummer
ZBYF6101C0
Hersteller Typ
ZBYF6101C0
Hersteller Artikel Nr.:
ZBYF6101C0
Breite:
40 mm
Höhe:
60 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Kunststoff Schildträger 40x60mm kompatibel mit den 30mm Harmony Frontelementen XB4F und XB5F für flachen Einbau. Ohne Beschriftung. Die Farbe des Schildträgers ist grau. Kein zusätzliches Schild notwendig. Die modularen Harmony Baureihen mit 30mm Einbaumaß kombinieren einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. IP-Schutzklassen bis IP69K und Umgebungstemperaturen von -40°C bis +70°C. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520. Zertifizierungen nach DNV, GL, UL gelistet, RINA, BV, CSA, LROS (Lloyds register of shipping). Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520.


