SCHNEIDER ELECTRIC - SCHILDTRÄGER 60x60 OHNE LEERSCHILD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KZ16
Breite - 60 mm
Höhe - 60 mm
Lochdurchmesser - 22 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110552461
Sonepar Artikelnummer
121254610
Hersteller Artikelnummer
KZ16
Hersteller Typ
KZ16
Hersteller Artikel Nr.:
KZ16
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg


