SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger, Kunststoff, 30x50mm, für Harmony 22mm, in grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBZ33C0
Breite - 30 mm
Höhe - 50 mm
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489871871
Sonepar Artikelnummer
121176697
Hersteller Artikelnummer
ZBZ33C0
Hersteller Typ
ZBZ33C0
Hersteller Artikel Nr.:
ZBZ33C0
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Kunststoff Schildträger 30x50mm kompatibel mit den 22mm Harmony Frontelemenen XB4 und XB5. Die Farbe des Schildträgers ist grau. Die modularen Harmony Baureihen mit 22mm Einbaumaß kombinieren einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. IP-Schutzklassen bis IP69K und Umgebungstemperaturen von -40°C bis +70°C. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520. Zertifizierungen nach DNV, GL, UL gelistet, RINA, BV, CSA, LROS (Lloyds register of shipping). Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520.


