SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger, Kunststoff, für Harmony 22mm, kundenspezifisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBY21CUST01
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Farbe - sonstige
Form - rund
Außendurchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481822185
Sonepar Artikelnummer
121176495
Hersteller Artikelnummer
ZBY21CUST01
Hersteller Typ
ZBY21CUST01
Hersteller Artikel Nr.:
ZBY21CUST01
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
22 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


