SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger, Kunststoff, für Harmony 30mm XB4F/XB5F, kundenspezifisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBYF2CUST01
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481822192
Sonepar Artikelnummer
121176589
Hersteller Artikelnummer
ZBYF2CUST01
Hersteller Typ
ZBYF2CUST01
Hersteller Artikel Nr.:
ZBYF2CUST01
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
sonstige
Form:
rund
Außendurchmesser:
22 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.002 kg


