Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger, Metall, für Harmony 22mm, 30x50mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger, Metall, für Harmony 22mm, 30x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZBYM6101

  • Bauform - flach

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Aufdruck - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606489756000

Sonepar Artikelnummer

121176665

Hersteller Artikelnummer

ZBYM6101

Hersteller Typ

ZBYM6101

Hersteller Artikel Nr.:

ZBYM6101

Bauform:

flach

Farbe:

weiß

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Aufdruck:

sonstige

Gravierbar:

Nein

Form:

rechteckig

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Breite:

30 mm

Höhe:

50 mm

Geeignet für Drucktaster:

Ja

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

Nein

Geeignet für Leuchtmelder:

Nein

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

Nein

Geeignet für Signalleuchte:

Nein

Geeignet für Wahlschalter:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

76169910

Gewicht:

0.006 kg

Schildträger aus Metall kompatibel mit den Baureihen Harmony 22mm XB4 und XB5. Das Schild hat eine Größe von 30x50mm. 0 0 0 Die modularen Harmony XB4 und XB5 Baureihen mit 22mm Einbaumaß kombinieren einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. IP-Schutzklassen bis IP69K und Umgebungstemperaturen von -40°C bis +70°C. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520. Zertifizierungen nach DNV, GL, UL gelistet, RINA, BV, CSA, LROS (Lloyds register of shipping). Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520. 0 0 0 0 0.