Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger, Ø 22, zum Aufrasten, ohne Schild

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schildträger, Ø 22, zum Aufrasten, ohne Schild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZBZ001

  • Wörtlicher Aufdruck - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110090567

Sonepar Artikelnummer

121176688

Hersteller Artikelnummer

ZBZ001

Hersteller Typ

ZBZ001

Hersteller Artikel Nr.:

ZBZ001

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

sonstige

Farbe:

sonstige

Form:

rechteckig

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.001 kg

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.