SCHNEIDER ELECTRIC - Schlüsselschaft-Abdeckung für Ø22 Drucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBGP
Farbe - schwarz
Transparent - Nein
Form - rund
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119034616
Sonepar Artikelnummer
121176418
Hersteller Artikelnummer
ZBGP
Hersteller Typ
ZBGP
Hersteller Artikel Nr.:
ZBGP
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Form:
rund
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.005 kg
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.