SCHNEIDER ELECTRIC - Schlüsselschalter 1polig IP44 Schraubklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121920
Schaltungsart - sonstige
Bedienungsart - Schlüssel
Anzahl der Betätigungswippen - 0
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984142822
Sonepar Artikelnummer
121164270
Hersteller Artikelnummer
121920
Hersteller Typ
121920
Hersteller Artikel Nr.:
121920
Schaltungsart:
sonstige
Bedienungsart:
Schlüssel
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Montageart:
Unterputz
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Beleuchtung:
nein
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Steckklemme
Waschmaschinenschalter:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.087 kg


