SCHNEIDER ELECTRIC - SCHLÜSSELSCHALTER 3ST.RAST.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB4BG0F046
Anzahl der Schaltstellungen - 0
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Bauform der Linse - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110120967
Sonepar Artikelnummer
121257582
Hersteller Artikelnummer
ZB4BG0F046
Hersteller Typ
ZB4BG0F046
Hersteller Artikel Nr.:
ZB4BG0F046
Anzahl der Schaltstellungen:
0
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.102 kg


