SCHNEIDER ELECTRIC - Schlüsselschalter, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, kundenspezifisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB5AGCUST03
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481821621
Sonepar Artikelnummer
121175717
Hersteller Artikelnummer
ZB5AGCUST03
Hersteller Typ
ZB5AGCUST03
Hersteller Artikel Nr.:
ZB5AGCUST03
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.067 kg


