SCHNEIDER ELECTRIC - Schlüsselschalter, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, Komplettgerät, kundenspezifisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB5AGCUST01
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85365080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481820792
Sonepar Artikelnummer
121174204
Hersteller Artikelnummer
XB5AGCUST01
Hersteller Typ
XB5AGCUST01
Hersteller Artikel Nr.:
XB5AGCUST01
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.090 kg


