SCHNEIDER ELECTRIC - Schlüsselschalter, XB4, Metall, 22mm, sw, 3 Stell., rastend, Ronis 455, 2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB4BG03
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110887167
Sonepar Artikelnummer
121051654
Hersteller Artikelnummer
XB4BG03
Hersteller Typ
XB4BG03
Hersteller Artikel Nr.:
XB4BG03
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Tastend:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.159 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


