SCHNEIDER ELECTRIC - Schneider Charge Peak Controller, Anti-Auslöse-Modul, Überlastschutz, 3-phasig, PLC, Pairing mit 1 Wallbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EVA2HPC3
Ladestrom - 0.022 A
Nennspannung - 220 .. 230 V
Notentriegelung bei Stromausfall - Nein
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486998472
Sonepar Artikelnummer
121376178
Hersteller Artikelnummer
EVA2HPC3
Hersteller Typ
EVA2HPC3
Hersteller Artikel Nr.:
EVA2HPC3
Ladestrom:
0.022 A
Nennspannung:
220 .. 230 V
Notentriegelung bei Stromausfall:
Nein
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:
1
Mit Kommunikationsschnittstelle:
Ja
Leistungsaufnahme:
5 W
Breite:
89 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.657 kg


