Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schnittstelle für automatische Steuereinheit, ACP, 380-415 V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schnittstelle für automatische Steuereinheit, ACP, 380-415 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29364

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430293644

Sonepar Artikelnummer

120248635

Hersteller Artikelnummer

29364

Hersteller Typ

29364

Hersteller Artikel Nr.:

29364

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.527 kg

Es handelt sich um eine Steuereinheit für Netzumschaltungen mit Geräten vom Typ Compact NSX, Compact NS und Masterpact. Dieser ACP bietet in einer einzigen Einheit den Schutz der Steuerung, die Steuerung und den Anschluss an die Geräte. Die Steuerspannungen sind 110 VAC 50/60 Hz, 220 bis 240 VAC 50/60 Hz, 380 bis 415 VAC 50/60 Hz.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie