Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schnittstellenkabel 20m für XBT GH

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schnittstellenkabel 20m für XBT GH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XBTZGHL20

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 20 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3595864112121

Sonepar Artikelnummer

121174671

Hersteller Artikelnummer

XBTZGHL20

Hersteller Typ

XBTZGHL20

Hersteller Artikel Nr.:

XBTZGHL20

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

20 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

0

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Nein

Geeignet für digitale Signale:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

4.610 kg

Anschlusskomponenten. Schnittstellenkabel, L 20m, zwischen Handheld-Panel und Anschlussbox, XBT-GH. Verwendung Zum Anschluss des Bedienterminals XBT GH an die Anschlussdose XBT ZGJBOX.