SCHNEIDER ELECTRIC - Schnittstellenkabel, L=10m, zwischen Handheld-Panel und Anschlussbox, XBT-GH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XBTZGHL10
Funktion - SPS-Erweiterung
Länge - 10 m
Geeignet für analoge Signale - Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595864003313
Sonepar Artikelnummer
121174670
Hersteller Artikelnummer
XBTZGHL10
Hersteller Typ
XBTZGHL10
Hersteller Artikel Nr.:
XBTZGHL10
Funktion:
SPS-Erweiterung
Länge:
10 m
Geeignet für analoge Signale:
Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
0
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.362 kg


