Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schr.&Muttern f. PHD-Durchführungspl.

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schr.&Muttern f. PHD-Durchführungspl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYPPCPHDSN

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204 - ohne

  • Schlüsselweite in Zoll - sonstige

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480841491

Sonepar Artikelnummer

121256813

Hersteller Artikelnummer

NSYPPCPHDSN

Hersteller Typ

NSYPPCPHDSN

Hersteller Artikel Nr.:

NSYPPCPHDSN

Werkstoff:

Kunststoff

Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:

ohne

Schlüsselweite in Zoll:

sonstige

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.100 kg

Schrauben &Muttern für PHD-Durchführungsplatte.