SCHNEIDER ELECTRIC - Schraubsockel fuer Kabelbinder max. 9mm Breite schwarz VPE100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IMT46452
Länge - 44 mm
Breite - 13 mm
Höhe - 13 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486365748
Sonepar Artikelnummer
121414322
Hersteller Artikelnummer
IMT46452
Hersteller Typ
IMT46452
Hersteller Artikel Nr.:
IMT46452
Länge:
44 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
13 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Befestigungsart:
Steckdübel
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
200 N
Durchmesser Befestigungsloch:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-30 .. 85 °C
Detektierbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.192 kg


