SCHNEIDER ELECTRIC - Schreibtischeindeckel B1000mm für SD-Compact-Steuerpult

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLSD10
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1000 mm
Höhe - 480 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480521362
Sonepar Artikelnummer
121414375
Hersteller Artikelnummer
NSYDLSD10
Hersteller Typ
NSYDLSD10
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLSD10
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1000 mm
Höhe:
480 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
127 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
10.454 kg


