Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schrittmotor, Flansch 85 mm, L 128 mm, 230 VAC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schrittmotor, Flansch 85 mm, L 128 mm, 230 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BRS39BWS0571

  • Ausführung - Schrittmotor

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 6.07 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485169729

Sonepar Artikelnummer

121166998

Hersteller Artikelnummer

BRS39BWS0571

Hersteller Typ

BRS39BWS0571

Hersteller Artikel Nr.:

BRS39BWS0571

Ausführung:

Schrittmotor

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

6.07 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

3000 1/min

Bemessungsstrom:

24 A

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP41

Polzahl:

6

Bauform:

sonstige

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Nenndrehmoment:

6.78 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

Nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

Nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

Nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

Nein

Betriebstemperatur:

0 .. 40 °C

Überlastfähigkeit:

Nein

Kühlmethode:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85015100

Gewicht:

4.500 kg

Schrittmotor, Flansch 85 mm, L 128 mm, 230 VAC.