Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SCHUETZ 12A 110V 50/60

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SCHUETZ 12A 110V 50/60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC1K12013F7

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110242157

Sonepar Artikelnummer

121254869

Hersteller Artikelnummer

LC1K12013F7

Hersteller Typ

LC1K12013F7

Hersteller Artikel Nr.:

LC1K12013F7

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

2.2 kW

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

57 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.182 kg

TeSys K Schütz, 3 Pole (3NO), für Motorsteuerungsanwendungen bis zu 12A/690V AC-3 (5,5kW@400V), und für nicht-induktive Laststeuerungsanwendungen bis zu 12A/690V AC-1. Er verfügt über eine 110V 50/60Hz AC-Spule, einen eingebauten 1NC-Hilfskontakt, Anschluss über Federklemmen. Für Betriebsraten bis 600 Zyklen/Stunde und Umgebungen bis 50°C bietet es Zuverlässigkeit und Haltbarkeit für Standardanwendungen. Sehr kompakt (45mm Breite), Montage auf DIN-Schiene oder zum Anschrauben. Zertifiziert nach mehreren Normen (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium-konform (RoHS/REACh).