Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SCHUETZ 2S2O RK 4KW/9A 1S1O 24VDC GL

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SCHUETZ 2S2O RK 4KW/9A 1S1O 24VDC GL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC1D0986BLS207

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389118234239

Sonepar Artikelnummer

121254641

Hersteller Artikelnummer

LC1D0986BLS207

Hersteller Typ

LC1D0986BLS207

Hersteller Artikel Nr.:

LC1D0986BLS207

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

99 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.355 kg

TeSys Deca Bahnschütz, 4-polig (2NO+2NC), für ohmsche Lastanwendungen bis 20 A / 690 V AC-1. Es verfügt über eine Spule mit niedrigem Verbrauch von 24 VDC mit einem Modul zur Unterdrückung von Spannungsspitzen, eingebauten Hilfskontakten 1NO+1NC, Anschluss über Kabelschuhklemmen. Es bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit mit Betriebsraten von bis zu 3600 Zyklen/Stunde und einer Umgebungstemperatur von 60 °C. Kompakt (45 mm Breite), Montage auf DIN-Schiene oder Schraubbefestigung. Zertifiziert nach mehreren Normen (IEC, UA, UKCA, CCC, EAC, TR), entspricht den Auflagen zur Nachhaltigkeit.