Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SCHUETZ 80A 2P+2R 110V DC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SCHUETZ 80A 2P+2R 110V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LP1D80008FD

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110203646

Sonepar Artikelnummer

121254958

Hersteller Artikelnummer

LP1D80008FD

Hersteller Typ

LP1D80008FD

Hersteller Artikel Nr.:

LP1D80008FD

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

125 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

96 mm

Höhe:

127 mm

Tiefe:

196 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.804 kg

Schneider Electric LP1D80008FD TeSys LP1-D Leistungsschütz, 80 A, 2P+2R, 110 V DC. Ältere Schütz-Baureihe LP1D für DC-Versorgung, für Retrofit und Ersatzteilbeschaffung vorhandener Anlagen.