SCHNEIDER ELECTRIC - Schukosteckdose, blau, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 65x85mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PKS61B
Ausführung - sonstige
Flanschmaß - sonstige
Steckrichtung - gerade
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303432319915
Sonepar Artikelnummer
121172666
Hersteller Artikelnummer
PKS61B
Hersteller Typ
PKS61B
Hersteller Artikel Nr.:
PKS61B
Ausführung:
sonstige
Flanschmaß:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
blau
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Mit Klappdeckel:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.050 kg


